Motion
531138
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M8x1.25, Longitud: 20mm, Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 8mm
Artículo MI #01596892
No. Fabricante 531138
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca, Acero, Tamaño de rosca: M8x1.25, Longitud: 20mm, Cabeza redonda baja, Destornillador hexagonal, Diámetro: 8mm
Artículo MI #01596892
No. Fabricante 531138
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    8 mm
  • Longitud  
    20 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    Clase 10.9
  • Estilo de cabeza
    Ronda baja
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100
  • Especificaciones
    SIP 147
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
531138 M8 X 20 1.25 CABEZALES BAJOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo