Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro10 mm
- Longitud30 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 10.9
- Estilo de cabezaRonda baja
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesSIP 147
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
Descripción general
Descripción del fabricante
531200 M10 X 30 1.50 CABEZALES BAJOS