Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4 mm
- Longitud18 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.7
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca