Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5 mm
- Longitud10 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoClase 12.9
- Estilo de cabezaRonda
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesDIN 912/ISO 898-1
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca