Motion
NJ 2311 ECP/C4

SKF
NJ 2311 ECP/C4

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #01597186
No. Fabricante NJ 2311 ECP/C4
Precio590.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2311 ECP/C4

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #01597186
No. Fabricante NJ 2311 ECP/C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$590.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.98 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570281781
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    7316570281781

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2311 ECP C4 BRG