Motion
5210014
Fresa de mango de desbaste, serie 9002 , material de acero de alta velocidad de cobalto, brillante, extremo cuadrado, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01598556
No. Fabricante 5210014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste, serie 9002 , material de acero de alta velocidad de cobalto, brillante, extremo cuadrado, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01598556
No. Fabricante 5210014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    4
  • Serie
    9002
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
5210014

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo