Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte5/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total2-7/16 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales4
- Serie9003
- Tipo de mangoPlano Weldon