Motion
5210078
Fresa de mango de desbaste, serie 9008 , material de acero de alta velocidad de cobalto, brillante, extremo cuadrado, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01598620
No. Fabricante 5210078
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste, serie 9008 , material de acero de alta velocidad de cobalto, brillante, extremo cuadrado, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01598620
No. Fabricante 5210078
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Paso
    Multa
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    4
  • Serie
    9008
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
5210078

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo