Motion
5270032
Fresa de mango de desbaste, serie TC9003 , material de acero de alta velocidad de cobalto, TiCN, extremo cuadrado, 1/2 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01598825
No. Fabricante 5270032
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste, serie TC9003 , material de acero de alta velocidad de cobalto, TiCN, extremo cuadrado, 1/2 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-1/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01598825
No. Fabricante 5270032
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    4
  • Serie
    TC9003
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
5270032

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron