Motion
BA1812ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #01599156
No. Fabricante BA1812ZOH
Precio16.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.1250 pulg., diámetro exterior de 1.3750 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #01599156
No. Fabricante BA1812ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    15000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA1812ZOH tiene un diámetro de orificio de 1.1250 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 1.3750 pulgadas, un ancho total de 0.7500 pulgadas y un peso de 0.07 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA1812ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    26900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA 1812Z-OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle