Motion
D60R68

BROWNING
D60R68

Piñones cónicos divididos - Dientes 68 , Casquillo R1 , Material de acero
Artículo MI #01599270
No. Fabricante D60R68
Precio3,892.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D60R68

Piñones cónicos divididos - Dientes 68 , Casquillo R1 , Material de acero
Artículo MI #01599270
No. Fabricante D60R68
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
Precio3,892.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    1.1250 pulg. a 3.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.6720 pulg.
  • Ancho general
    3.141375
  • Diámetro de paso
    16.2400 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Peso
    72.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • País de origen
    China
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    D60R68
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289472925
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    68
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289472925

Descripción general

Descripción del fabricante
D60R68 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle