Motion
TP1800-8MGT-85

GATES RUBBER CO
TP1800-8MGT-85

92320064 Correa eléctrica doble - GT2, paso de 8 mm, 85 mm de ancho, 225 dientes, material de neopreno
Artículo MI #01599330
No. Fabricante TP1800-8MGT-85
Precio831.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP1800-8MGT-85

92320064 Correa eléctrica doble - GT2, paso de 8 mm, 85 mm de ancho, 225 dientes, material de neopreno
Artículo MI #01599330
No. Fabricante TP1800-8MGT-85

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio831.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    8 mm / 0.31 pulg.
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Longitud total
    1800 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    8 mm / 0.315 pulg.
  • Longitud del paso
    1800 mm / 70.87 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Peso
    4.30 lb
  • Ancho
    85 mm / 3.346 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    GT2
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas PowerGrip GT™2 Twin Power de dos caras cuentan con dientes de doble cara para proporcionar la misma capacidad de transporte de carga en cualquiera de las superficies de la correa, lo que permite la sincronización desde ambas superficies de conducción. Estas correas síncronas garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y garantizan un funcionamiento suave y una alta flexibilidad. Las correas Twin Power Power PowerGrip GT2 de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y se caracterizan por un bajo ruido de funcionamiento, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9232-0064
  • Número de Upc del fabricante
    072053612226
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    225
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    1800-8M
  • UPC_NO
    072053612226

Descripción general

Descripción del fabricante
TP1800-8MGT-85 CINTURÓN
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una alta resistencia y alta resistencia a la elasticidad con doble capacidad de carga sobre el equivalente Twin Power ℮ PowerGrip ℮ HTD
  • El cuerpo de neopreno resiste la humedad y los contaminantes
  • La capacidad de la correa es igual a la de las correas de distribución estándar PowerGrip® de un solo lado y transmite hasta el 100 % de su carga nominal máxima desde cualquier lado de la correa
  • Funcionamiento sustancialmente más silencioso que permite un uso más amplio de la aplicación
  • Prácticamente sin mantenimiento, sin requisitos de lubricación y con necesidades mínimas de retensión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos