Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-53/64 pulg.
- Longitud total Diámetro4.6250 pulg.
- Peso1.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4850 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- SerieC4F
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO097741069359