Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo2950 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada y salidaJunta tórica de rosca recta SAE 7/8-14 UNF-2B Puertos tamaño 10
- Par intermitente3533 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno: 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Montaje
- Eje de salida real25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y orificio roscado 1/4-20
- Tipo de puerto real.875-14 Unf-2B Puerto de junta tórica, tamaño 10 , acepta conexiones para Sae J1926
- Drenaje de la cajaSin drenaje del caso
- Caudal continuo15 gpm
- Presión continua1850 psi
- Desplazamiento11.40 pulg.3/r
- Caudal intermitente20 gpm
- Presión intermitente2250 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM máximas-Continuo607 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - Magneto
- Diagrama de piezas de reparación#6-125
- Carrera de cojinetes de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7462-000
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 008 - Diseño 60533-000, 009 y 010 - 60539-000
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 22189-000
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 010 - 8632-005
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 010 - Se requiere 16294-212 - 7
- Brida de montaje de repuesto010 y 009 Diseño 22000-005, 008 Diseño 8717-000
- Cojinete de empuje de aguja de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7537-000
- Eje de salida de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 7360-001
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - 8631-001
- Extremo de tornillo de cabeza corta de repuestoDiseño 008, 009 y 010 - Se requiere 16292-088 - 4
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 008 - Diseño 60534-000, 009 y 010 - 60546-000
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Geroler, diseño de espacio libre constante
- Tres componentes móviles (gerotor, transmisión, eje)
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
- Diseño de presión de tres zonas (entrada, retorno y caja)
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente