Motion
60HR 50FT

Morse (RRX)
60HR 50FT

338960 Cadena de rodillo - Serie pesada, 60 / 3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #01600284
No. Fabricante 60HR 50FT
Precio44.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
60HR 50FT

338960 Cadena de rodillo - Serie pesada, 60 / 3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #01600284
No. Fabricante 60HR 50FT
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
Precio44.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.1150 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.1150 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    8500 lb
  • Peso
    1.18 lb
  • Peso por pie
    1.18 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    338960
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288753179
  • Material
    Acero
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    662288753179

Descripción general

Descripción del fabricante
60H RIV 50FT CADENA DEL CARRETE
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle