Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante761502
- RPM Máx.4650 rpm
- Desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Cojinete de repuesto2-14D l
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieLínea Gold
- UPC_NO662461164754
Descripción general
- Conjunto de cojinetes montados Sealmaster® personalizado con características específicas de la aplicación