Motion
VTWS-214
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 7/8 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #01600321
No. Fabricante VTWS-214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 7/8 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #01600321
No. Fabricante VTWS-214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.0930 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    2.08 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    3SF23, 6SF23, 9SF23, 12SF23
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VTWS-214
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289528400
  • RPM Máx.
    5,500 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-214
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    VTWS-200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
VTWS 214 TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo Anillo interior endurecido por zona con 120° de espaciado bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de un solo labio y dedo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo