Motion
7305 BWG

NSK
7305 BWG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 0.6693 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01600330
No. Fabricante 7305 BWG
Precio198.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7305 BWG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 0.6693 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #01600330
No. Fabricante 7305 BWG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$198.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    17 mm
  • En general Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7305 BWG BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176035449
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24400 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035449

Descripción general

Descripción del fabricante
7305 BWG BRG