Motion
UC214
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 70 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01600336
No. Fabricante UC214
Precio196.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 70 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01600336
No. Fabricante UC214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio196.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Anillo interior Ancho  
    74.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Ancho general
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    0808250204960

Descripción general

Descripción del fabricante
UC214 70MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo