Motion
8MX-28S-12

GATES RUBBER CO
8MX-28S-12

8MX28S12 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, 12 mm Ancho de cinturón, 28 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #01601007
No. Fabricante 8MX-28S-12
Precio137.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MX-28S-12

8MX28S12 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, 12 mm Ancho de cinturón, 28 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #01601007
No. Fabricante 8MX-28S-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.807 pulg.
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    072053270532
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    28
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053270532

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX-28S-12 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"