Motion
1 3/8 l RL

THOMSON (ALTRA)
1 3/8 L RL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.375 pulg. de diámetro, 202.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #01601150
No. Fabricante 1 3/8 L RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
1 3/8 L RL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 1.375 pulg. de diámetro, 202.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #01601150
No. Fabricante 1 3/8 L RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    1.3740 / 1.3745 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    1.375 pulg.
  • Longitud total
    202.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L

Descripción general

Descripción del fabricante
1-3/8 CLASE L X 178" (ALEATORIZADA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo