Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro real1.2485 / 1.2490 pulg.
- Nominal Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud total178.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de componenteEje
- Dureza50 HRC
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAcero inoxidable 440C
- Estilo de ejeLongitud aleatoria
- Especificaciones técnicas
- Clase de toleranciaClase - S
- UPC_NO662486353317