Motion
T-9020

ROLLWAY
T-9020

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 9.0000 in, DE de 17.0000 in, 3.4950 in de ancho
Artículo MI #01601258
No. Fabricante T-9020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
T-9020

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 9.0000 in, DE de 17.0000 in, 3.4950 in de ancho
Artículo MI #01601258
No. Fabricante T-9020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.38 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.4950 pulg.
  • Peso
    136 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad de carga dinámica radial
    744400 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica

Descripción general

Descripción del fabricante
T-9020 LRG ORIFICIO EMPUJE BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle