Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3 pulg.
- Tamaño del flujoTamaño 22 = Hasta 0.22/0.23 GPR
Detalles
- Conjunto de configuraciónPuertos bridados con cojinete de bolas exterior
- Presión máxima125 psi
- Caudal máximo165.0 gpm
- Orientación del puertoPuertos 90°
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloEmbalaje
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje helicoidal
- Materiales húmedosEngranajes de hierro endurecido estándar, rodamientos de bronce estándar, ejes de acero estándar