Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
- Tamaño del casquilloP1
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.6170 pulg.
- Ancho general2-13/32 pulg.
- Diámetro de paso3.3550 pulg.
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Peso1.92 lb
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- País de origenChina
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD40P21
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289510603
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes21
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289510603
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160