Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Factor de servicio1.15
- Peso110 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono1800 rpm