Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor256T
- Factor de servicio1.15
- Peso360 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono1800 rpm