Motion
361202 R

SKF
361202 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #01603139
No. Fabricante 361202 R
Precio178.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
361202 R

Rodillo de leva - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión
Artículo MI #01603139
No. Fabricante 361202 R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    361202R SEGUIDOR DE CAM
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodillos de leva
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El rodillo de leva 361202 R tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro de orificio recto, un cierre de doble sellado, un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 11 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    361202 R
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7.02 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.2 kN
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577310729

Descripción general

Descripción del fabricante
361202R SEGUIDOR DE CAM
  • Rodillos de leva