Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro4-7/16 pulg.
- Longitud del cilindro2-13/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5-5/8 pulg.
- Agujero Diámetro45 mm
- Tamaño del casquilloF
- Brida exterior Diámetro6.6250 pulg.
- Brida Grosor0.8125 pulg.
- Tamaño del chavetero14 x 9 mm
- Longitud hasta Agujero3.6250 pulg.
- Longitud del tornillo3-5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16-12 pulg.
- Peso16.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo110 pies-libras
- Capacidad de par40000 pulg.
- UPC_NO698672705677