Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50.8 mm
- Longitud total63.5 mm
- Ancho general38.1 mm
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Peso1.65 lb
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAluminio
- CavidadEn línea
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- FunciónVálvula de transporte
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Número de catálogo del fabricante565932
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo23.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Viscosidad máxima105 sus
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloNitrilo
- Características especialesNinguna
- EstiloBola
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte