Motion
LR605-2RSR
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 5 mm, sellado
Artículo MI #01603249
No. Fabricante LR605-2RSR
Precio57.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 5 mm, sellado
Artículo MI #01603249
No. Fabricante LR605-2RSR
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
Precio57.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643185592
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1290 N
  • Capacidad de carga estática radial
    510 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4047643185592

Descripción general

Descripción del fabricante
LR605-2RSR-HLC RODILLO DE SEGUIMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo