Motion
Gráfico Sta-Lube Moly 14oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Moly-Graph 14oz

Grasa Sta-Lube - Grasa multiusos, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color gris, no apta para alimentos
Artículo MI #01603329
No. Fabricante Sta-Lube Moly-Graph 14oz
Precio13.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Moly-Graph 14oz

Grasa Sta-Lube - Grasa multiusos, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, color gris, no apta para alimentos
Artículo MI #01603329
No. Fabricante Sta-Lube Moly-Graph 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.91

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Molibdeno
  • Aplicación
    Placas de soporte, juntas esféricas, puntos de chasis, cojinetes de bolas y rodillos de construcción, cojinetes de rodillos, aplicaciones industriales, aplicaciones de minería, cojinetes de bloques de almohada, cojinetes de rueda dentada, juntas en U, bombas de agua, cojinetes de ruedas, aplicaciones automotrices
  • Tipo de base
    Lithium-12
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    302 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Número de Upc del fabricante
    072213333008
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Gráfico Moly(R)
  • Tipo
    Grasa multiusos
  • UPC_NO
    072213333008
  • Lavado con agua
    10
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -25 a 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL3330 GRASA MUL-PURP LITIO CRT14OZ
  • Mantiene una carga correcta de Timken de 40 lb
  • Color gris oscuro
  • Amplia gama de aplicaciones industriales, automotrices y mineras