Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial57 lbf
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.771 pulg.
- Peso0.024 lb
- Tamaño de la rueda1 pulg.
- Ancho0.310 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440C
- LubricanteKluberplex BEM 34-132
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 440C
- Capacidad de carga radial274 lbf
- Material de retenciónNylon6.6
- Material del selloNBR
- SerieWSSX
Descripción general
- Acero inoxidable AISI 440C resistente a la corrosión
- Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
- Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
- Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
- Escudos para proteger contra grandes residuos e impactos
- Compatible con sala limpia y alta temperatura