Especificaciones
Dimensiones
- Par de apriete150 pulg.
- Peso4.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AccionamientoEléctrico
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 oF
- Tipo de envolventeCarcasa resistente a la corrosión/intemperie NEMA 4 / NEMA 4X
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848022104
- Tipo de montajeISO F03
- Tipo de piezaActuador eléctrico
- Fase1
- UPC_NO649848022104
- Voltaje120 V CA
Descripción general
- Control de cuarto de vuelta con indicación remota de fin de recorrido
- Cable en paralelo (circuitos independientes no necesarios)
- Ajuste rápido: levas de fácil acceso
- Eje de salida de acero inoxidable tipo 316
- Carcasa y cubierta duraderas resistentes a la corrosión y resistentes al clima NEMA 4 y 4X Carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión Recubrimiento de poliuretano epoxi y sujetadores de acero inoxidable
- Engranaje de piñón tratado térmicamente de uso intensivo - Lubricado de por vida
- Indicación de posición local
- Motores de reserva de larga duración con 50% de resistencia - Protección térmica contra sobrecarga
- ISO 5211 Dimensiones de eje y montaje (configuraciones F03 – F05 )
- Se puede montar en cualquier posición u orientación