Motion
DE305
Parte de repuesto de válvula - Actuador eléctrico, para uso con: válvulas de bola, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvula de tapón, amortiguadores, válvulas de cuarto de vuelta, controles de climatización, actuador eléctrico, par de torsión de 300 pulg.-lbs, 120 V CA, NEMA 4 / NEMA 4X Carcasa resistente a la corrosión/impermeable, monofásica, 50/60 Hz, montaje ISO F05 , de -40 a 150 oF
Artículo MI #01603442
No. Fabricante DE305
Precio927.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Parte de repuesto de válvula - Actuador eléctrico, para uso con: válvulas de bola, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvula de tapón, amortiguadores, válvulas de cuarto de vuelta, controles de climatización, actuador eléctrico, par de torsión de 300 pulg.-lbs, 120 V CA, NEMA 4 / NEMA 4X Carcasa resistente a la corrosión/impermeable, monofásica, 50/60 Hz, montaje ISO F05 , de -40 a 150 oF
Artículo MI #01603442
No. Fabricante DE305
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
Precio927.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de apriete
    300 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Accionamiento
    Eléctrico
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 oF
  • Tipo de envolvente
    Carcasa resistente a la corrosión/intemperie NEMA 4 / NEMA 4X
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848022128
  • Tipo de montaje
    ISO F05
  • Tipo de pieza
    Actuador eléctrico
  • Fase
    1
  • UPC_NO
    649848022128
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
DE305 ACTU8R ELCTRC 300 LIBRAS-PULG.
  • Control de cuarto de vuelta con indicación remota de fin de recorrido
  • Cable en paralelo (circuitos independientes no necesarios)
  • Ajuste rápido: levas de fácil acceso
  • Eje de salida de acero inoxidable tipo 316
  • Carcasa y cubierta duraderas resistentes a la corrosión y resistentes al clima NEMA 4 y 4X Carcasa de aluminio fundido resistente a la corrosión Recubrimiento de poliuretano epoxi y sujetadores de acero inoxidable
  • Engranaje de piñón tratado térmicamente de uso intensivo - Lubricado de por vida
  • Indicación de posición local
  • Motores de reserva de larga duración con 50% de resistencia - Protección térmica contra sobrecarga
  • ISO 5211 Dimensiones de eje y montaje (configuraciones F03 – F05 )
  • Se puede montar en cualquier posición u orientación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo