Motion
RS81XHR  RS81X CH PESADO

Link-Belt (RRX)
RS81XHR RS81X HEAVY R CH

Cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #01603463
No. Fabricante RS81XHR RS81X HEAVY R CH
Precio285.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
RS81XHR RS81X HEAVY R CH

Cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #01603463
No. Fabricante RS81XHR RS81X HEAVY R CH
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
Precio285.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.1400 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4300 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    22857 lb
  • Peso
    6.20 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    81X / 2.609 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    793699066517
  • Capacidad de carga de trabajo
    2500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS81XHR RS81X CADENA DE REMACHO PESADA
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle