Motion
1240
Pistola de grasa operada por batería: operada por batería, presión máxima de operación de 6000 psi, capacidad de 14 oz, longitud de manguera de 30 pulg.
Artículo MI #01603469
No. Fabricante 1240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa operada por batería: operada por batería, presión máxima de operación de 6000 psi, capacidad de 14 oz, longitud de manguera de 30 pulg.
Artículo MI #01603469
No. Fabricante 1240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    1/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    30 pulg.
  • Tamaño de la rosca de salida
    7/16 pulg.
  • Peso
    11.50 lb

Detalles

  • Tipo de rosca de entrada de aire
    NPT
  • Capacidad
    14 oz
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Caudal
    3 oz/min
  • Tipo de manguera
    Flexible
  • Incluye
    Manguera flexible con protección de resorte modelo 1230
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de rosca de salida
    UNEF
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa
  • Tipo
    Funcionamiento con batería
  • UPC_NO
    082307019473
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
1240 LUBRA DE ALIMENTACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo