Descripción general
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par
Especificaciones
- Tipo de embragueVC
- AplicaciónMolinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- ConfiguraciónElemento único
- Ancho de fricción6 pulgadas
- Inercia115 libras por pie cuadrado
- Tipo de artículoEmbrague
- Velocidad máxima1400 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- Tamaño16 in-oz
- Par estático hacia adelante65000 LB.IN a 75 PSI
- SerieSerie VC