Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Peso2.29 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante120-6 C/L C/P S/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288468776
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo6
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662288468776
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock