Motion
2222 M

SKF
2222 M

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 110 mm, DE de 200 mm, anchura de 53 mm, abierto, CN
Artículo MI #01603788
No. Fabricante 2222 M
Precio4,029.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2222 M

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 110 mm, DE de 200 mm, anchura de 53 mm, abierto, CN
Artículo MI #01603788
No. Fabricante 2222 M
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
Precio4,029.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    53 mm / 2.0866 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.44 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2222 M BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Cojinete autoalineable 2222 M con orificio de 110 mm, tipo abierto recto, 200 mm de diámetro exterior y 53 mm de ancho.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2222 M
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577730305

Descripción general

Descripción del fabricante
2222 M BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos