Motion
6044

NTN
6044

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01603791
No. Fabricante 6044
Precio4,030.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6044

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 220 mm Diámetro interno, 340 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01603791
No. Fabricante 6044
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
Precio4,030.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.2047 pulg., 56.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    56 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    35.94 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6044 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6044 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 220 mm con un diámetro exterior de 340 mm y un ancho de 56 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6044
  • Número de Upc del fabricante
    4547359339277
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60020 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64960 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359339277

Descripción general

Descripción del fabricante
6044 BRG