Motion
33207/Q

SKF
33207/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho cónico de 28 mm, Ancho copa de 22 mm
Artículo MI #01603802
No. Fabricante 33207/Q
Precio68.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33207/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho cónico de 28 mm, Ancho copa de 22 mm
Artículo MI #01603802
No. Fabricante 33207/Q
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
Precio68.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    332
  • UPC_NO
    7316577006431

Descripción general

Descripción del fabricante
33207 SUSTITUYE A 33207/Q
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"