Motion
14H150JA

BROWNING
14H150JA

3513884 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 14 diente, 2.174 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #01603858
No. Fabricante 14H150JA
Precio593.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
14H150JA

3513884 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 14 diente, 2.174 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #01603858
No. Fabricante 14H150JA
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
Precio593.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 1/4
  • Ancho de la cara
    1.8125 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7990 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8900 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1740 pulg.
  • Longitud total
    2.6110 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    1.6710 pulg.
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    JA
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    14H150JA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289345458
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    14
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289345458
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
14H150JA POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle