Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Face Width4.8750 pulg.
- Length Through Bore3.7500 pulg.
- Outside Diameter13.2000 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Diámetro de paso13.0000 pulg. (8V)
- Peso81.00 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante48V1320F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289374359
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289374359
Descripción general
Descripción del fabricante
48V1320F POLEA
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.