Motion
3535 X 55MM, 14 X 3.8MM KW ESPEC.

DODGE
3535 X 55MM, 14 X 3.8MM SPEC KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 55 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01603968
No. Fabricante 3535 X 55MM, 14 X 3.8MM SPEC KW
Precio299.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3535 X 55MM, 14 X 3.8MM SPEC KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 55 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01603968
No. Fabricante 3535 X 55MM, 14 X 3.8MM SPEC KW
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
Su precio$299.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    16-1/2 (acero) pulg., 7 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    12.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    119684
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    782475971428
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3535X55MM 14X3.8MM ESPECIFICACIÓN KW TL BUJE
  • Llavero especial
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"