Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- Ancho general5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.63 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Arandela compatibleAS140180
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica136 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.2300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga dinámica radial136 kN
- SerieAXK
- Capacidad de carga estática887 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790197864