Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja K17X21X10H tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 10 mm, un diseño de cierre abierto y pesa 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones compactas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK17X21X10H
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial5.96 kN
- Capacidad de carga estática radial8.53 kN
- SerieK