Motion
2040B24
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #01603978
No. Fabricante 2040B24
Precio84.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2040 / 1 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #01603978
No. Fabricante 2040B24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    3.5520 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.3130 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8640 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 2.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    097039345141
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039345141

Descripción general

Descripción del fabricante
2040B24 5/8 CALIBRE HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"