Motion
GKY100RRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01603987
No. Fabricante GKY100RRB
Precio184.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01603987
No. Fabricante GKY100RRB
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
Precio184.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1090 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.1090 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796207547
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática radial
    240 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GRIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796207547

Descripción general

Descripción del fabricante
GKY100RRB BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"