Motion
RSTO8-TV
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 9.8 mm, abierto
Artículo MI #01604002
No. Fabricante RSTO8-TV
Precio33.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 9.8 mm, abierto
Artículo MI #01604002
No. Fabricante RSTO8-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    9.8 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5500 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802692341

Descripción general

Descripción del fabricante
RSTO8-TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"